ミニクリプトン led 60wのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
201件の「ミニクリプトン led 60w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e17口金 led 60w」、「LED ミニクリプトン電球 40形」、「e17 led 人感センサー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V) 100 50/60Hz共用 寿命 40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類 LED 口金 E17 電球形状 ミニクリプトン球 全光束(Lm) 760 配光角度(°) 140
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 7.3 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 125 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A) 0.014 定格平均寿命(時間) 30000
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 樹脂 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 グローブ種別 樹脂(乳白) グリーン購入法 適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン電球 全長(mm) 67 種類 ミニクリプトン電球 径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 2000 質量(g/個) 13 ガラス色 フロスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26
1個
399 税込439
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V) 100 50/60Hz共用 電球形状 ミニクリプトン形 電球の種類 LED 口金 E17 寿命 40000時間 入数 2個
1個
1,138 税込1,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E17 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金 E17 電球の種類 クリプトン 定格消費電力(W) 54 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約4000 バルブ径(Φmm) 35
1セット(2個)
502 税込552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E17 形状 ガラス球 PS35 定格 100/110V54W 全高(mm) 67 定格寿命(時間) 2000 直径(mm) 35
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン球 定格消費電力(W) 36 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 35
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類 LED 口金 E17 電球形状 ミニクリプトン球 光色 ゴールド 消費電力(W) 6.2 色温度(K) 2300 寸法(Φ×mm) 40×80 質量(g) 62 角度(°) 発光:160 調光の可否 対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm) 67 質量(g) 約14 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 クリプトン球25形 電球の種類 LED
1個
559 税込615
当日出荷

小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm) 78 質量(g) 50 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 口金 E17 定格消費電力(W) 6.1 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 38 平均演色評価数(Ra) 83 使用場所 屋内用 定格入力電流(mA) 110 電球の種類 LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小形電球 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED電球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様 非調光タイプ 材質 アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm) Φ60×110 全長(mm) 110 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 口金 E26 定格消費電力(W) 7.3 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)